Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Power Switch IC 5,5 V max. 4 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxim Integrated Power Switch IC 5,5 V max. 4 Ausg.
Maxim Integrated Power Switch IC 5,5 V max. 4 Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-1921779
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1693EUB+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
IC Interface
Interface-IC
Leistungsverteilungsschalter
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Anzahl der Ausgänge = 4A
Anzahl der Eingänge = 3
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Pinanzahl = 10
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 3.05 x 3.05 x 0.95mm

USB-Netzschalter, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Anzahl der Ausgänge:
4A
Anzahl der Eingänge:
3
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Pinanzahl:
10
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
3.05 x 3.05 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: Strombegrenzungsschalter, analogschalter maxim, analogschalter, 1921779, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, Maxim Integrated, MAX1693EUB+, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.