Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Abdeckung für SACE Tmax XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1920924
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     66670
EAN/GTIN:
     8015644010386
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
abdeckung abb
Zubehör-Variante = Abdeckung
Zur Verwendung mit = SACE Tmax XT

Die 3-polige hohe Terminal Abdeckung von ABB hat eine Breite von 130 mm, eine Höhe von 135 mm und eine Länge von 145 mm. Es ist für die Produktklasse SACE Tmax XT geeignet.Normen IEC 60947-2 Der Konfigurationstyp kann lose oder konfigurierbar sein
Weitere Informationen:
Zubehör-Variante:
Abdeckung
Zur Verwendung mit:
SACE Tmax XT
Weitere Suchbegriffe: 1920924, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter-Zubehör, ABB, 66670, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Breaker Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.