Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung STEF01FTR, Elektroniksicherung 13V HTSSOP 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1920664
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEF01FTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Latch
latch
Spannungsüberwachungsart = Elektroniksicherung
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 13V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HTSSOP
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Arbeitsspannnung max. = 48 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Betriebseingangsspannungsbereich: 8 bis 48 V Absolute maximale Eingangsspannung: 55 V. Dauerstrom typ.: 4 A. N-Kanal Widerstand im eingeschalteten Zustand, typ.: 30 mΩ Aktivierungs-/Fehlerfunktionen Ausgangsklemmenspannung: Einstellbar von 10 bis 52 V. Programmierbare Unterspannungsabschaltung Kurzschlussstrombegrenzung Programmierbare Überlaststrombegrenzung Einstellbare Sanftanlaufzeit Latch- oder automatischer Wiederholungstemperaturschutz Maximal zulässiger Leistungsschutz Einwandfreie Leistung (Power good) Steuert einen optionalen externen Rückstromschutz-MOSFET Betriebstemperatur der Verbindung: -40 °C bis 125 °C. HTSSOP14-Gehäuse
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Elektroniksicherung
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
13V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HTSSOP
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Arbeitsspannnung max.:
48 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1920664, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STEF01FTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.