Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HD20 Leiterplattenbuchse Gerade 37-polig / 2-reihig, Raster 2.77mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Amplimite HD20 Leiterplattenbuchse Gerade 37-polig / 2-reihig, Raster 2.77mm
TE Connectivity Amplimite HD20 Leiterplattenbuchse Gerade 37-polig / 2-reihig, Raster 2.77mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1920263
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5747301-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 37
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.77mm
Typ = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Serie = Amplimite HD20
Kontaktmaterial = Bronze
Seriennummer = 5747301
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.77mm
Typ:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Serie:
Amplimite HD20
Kontaktmaterial:
Bronze
Seriennummer:
5747301
Weitere Suchbegriffe: 1920263, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 57473018, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.