Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Alcoswitch ADP Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1 x 1-Port 8-polig Ungeschirmt, Leiterplatten-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Alcoswitch ADP Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1 x 1-Port 8-polig Ungeschirmt, Leiterplatten-Montage
TE Connectivity Alcoswitch ADP Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1 x 1-Port 8-polig Ungeschirmt, Leiterplatten-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1920046
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5555167-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
rj45 steckverbinder
Gender = Buchse
LAN Kategorie = Cat.3
Anzahl der Ports = 1 x 1
Anzahl der Auslässe = 8
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Ausrichtung = Rechtwinklig
Länge = 18.42mm
Breite = 15.44mm
Tiefe = 12.7mm
Serie = Alcoswitch ADP
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
LAN Kategorie:
Cat.3
Anzahl der Ports:
1 x 1
Anzahl der Auslässe:
8
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Länge:
18.42mm
Breite:
15.44mm
Tiefe:
12.7mm
Serie:
Alcoswitch ADP
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Weitere Suchbegriffe: 1920046, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, TE Connectivity, 55551671, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
152
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,37*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,024*
€ 2,71*
1
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 3,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Stück
Mindestbestellmenge: 152 Stück ( entspricht € 208,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
FRJAE-438
ab € 2,02*
Ähnlich
Amphenol
FRJAE-418
ab € 1,95*
Ähnlich
Molex
44050-0006
ab € 4,02*
Ähnlich
Molex
85503-5001
ab € 0,83*
Ähnlich
Molex
955012881
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.