Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Cat 3 Mod Jack/Plug 955012881 Buchse Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2450905-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     955012881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
molex leiterplattenbuchsen
Molex MOL DataCom & Specialty Cat 3 Mod Jack/Plug 955012881 Buchse Schwarz 1 St.

Cat 3 Mod Jack/Plug

Modular Jack, Right-Angle, Through Hole, 8/8, Low Profile, Tray

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ports: 1 x · Gewicht: 2.36 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Material: Thermoplastischer Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 11.5 mm · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
RJ45
Produktabmessung, Höhe:
11.5 mm
Engineering Part No:
955012881
Engineering Series Name:
R/A LO PRO MOD JACK
Engineering Series No:
95501
Marke:
Molex
Anzahl Ports:
1 x
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
955012881
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
2.36 g
Produkt-Art:
RJ45-Buchsenmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, rj45 steckverbinder cat3, Molex, 955012881, 95501-2881, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1386
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,63*
10
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,89*
2
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,20*
1 Tag
9641
1
€ 14,99*
ab € 0,515*
€ 1,299*
Lager 102
343
5
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.