Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDPE Schwimmerschalter Extern 24V / 10 A, Öffner, 0°C → +45°C, mit 5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDPE Schwimmerschalter Extern 24V / 10 A, Öffner, 0°C → +45°C, mit 5m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-1919493
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1919493
EAN/GTIN:
     5059044138175
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 5m
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Extern
Schaltausgang = Öffner
Gehäusematerial = HDPE
Kabellänge = 5m
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +45°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 24V
Strom max. = 10 A
Druck max. = 10bar
Nennstrom = 10 A

RS Pro SchwimmerschalterDer externe Schwimmerschalter von RS Pro hat einen Ausgang von NC mit einer maximalen Schaltspannung von 250 V ac und einem Schaltstrom von 0,6 A. Er besteht aus HDPE. Das Schaltelement ist ein Mikroschalter, der durch eine bewegliche Edelstahlkugel aktiviert wird und eine elektrische Lebensdauer von 200.000 Schaltspielen hat. Das nicht hygroskopische, geschlossenzellige expandierte Polyurethan wird um das Schaltergehäuse im Außengehäuse gespritzt und dichtet das Gerät hermetisch ab. Er ist in der Lage, bis zu 100 Meter Wassertiefe zu arbeiten. Diese Serie von Schwimmerschaltern mit Kabelende wurde für die Steuerung von Füllständen in großen Tanks, Zisternen oder Reservoirs entwickelt und kann direkt an Tauchpumpen installiert werden. Er hat einen maximalen Druck von 10 bar.Eigenschaften und Vorteile• Verwendung in nicht turbulenten Flüssigkeiten • Kabellänge: 5 m • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 45 °C.Anwendungen• Größere Tanks • Behälter und BehälterZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Extern
Schaltausgang:
Öffner
Gehäusematerial:
HDPE
Kabellänge:
5m
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+45°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
24V
Strom max.:
10 A
Druck max.:
10bar
Nennstrom:
10 A
Weitere Suchbegriffe: rs pro schwimmerschalter, 1919493, Automation, Sensoren, RS PRO, PROMS10B, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.