Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon Schwimmerschalter Extern 120V / 600 mA, Schließer/Öffner, -20°C → +75°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon Schwimmerschalter Extern 120V / 600 mA, Schließer/Öffner, -20°C → +75°C, mit 1m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-1919483
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1919483
EAN/GTIN:
     5059044138076
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
rs pro schwimmerschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Extern
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Nylon
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Silikon
Nennstrom = 600 mA

Erhältlich entweder mit Anschlusslitzen oder M12-Buchse für den elektrischen Anschluss. Kabelsätze mit M12-Stecker sind ebenfalls erhältlich. Sie werden aus einer Vielzahl von Kunststoffen mit einer Auswahl an Dichtungsmaterialien hergestellt, um den am häufigsten verwendeten Flüssigkeiten gerecht zu werden. Die Schaltfunktion kann umgekehrt indem das Gerät so montiert wird, dass sich der Schwimmer anstelle der normalen Bewegung nach unten vom Körper weg nach oben bewegen kann. Diese Schwimmerschalter-Serie wurde für die Montage durch eine Tankwand von außen entwickelt, wo der Zugang zur Innenseite für die Montage nicht möglich ist. Diese Geräte sind besonders geeignet für die Erkennung von niedrigen Konzentrationen von Flüssigkeiten unten in Tanks und Containern und für Flüssigkeiten mit niedrigem SG-Wert. Typische Anwendungen umfassen Verkaufsautomaten, gewerbliche Geschirrspüler und Zusatztanks an Fahrzeugen.Kompaktes Design Messung von sehr geringen Füllständen Geeignet für Flüssigkeiten mit niedriger spezifischer Schwerkraft Anschlusslitze oder M12-Steckverbindung Erhältlich in Nylon, Polypropylen oder PPS Kompressionsdichtungsbefestigung
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Extern
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Nylon
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Silikon
Nennstrom:
600 mA
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 1m, 1919483, Automation, Sensoren, RS PRO, PROL73RM, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.