Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Schwimmerschalter Mit Gewinde 120V / 600 mA, Schließer/Öffner, -20°C → +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polypropylen Schwimmerschalter Mit Gewinde 120V / 600 mA, Schließer/Öffner, -20°C → +100°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1919480
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1919480
EAN/GTIN:
     5059044138045
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
rs pro schwimmerschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Mit Gewinde
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Nitril
Nennstrom = 600 mA

Diese Geräte sind besonders geeignet für die Erkennung von niedrigen Konzentrationen von Flüssigkeiten unten in Tanks und Containern und für Flüssigkeiten mit niedrigem SG-Wert. Typische Anwendungen umfassen Verkaufsautomaten, gewerbliche Waschmaschinen und Verdampfereinheiten. Diese Schwimmerschalter-Serie ist als kompakte interne Montagevorrichtung mit einer Vielzahl von Optionen konzipiert, was sie ideal für Anwendungen mit großer Empfindlichkeit macht. Montage dieser Serie erfordert Zugriff auf die Innenseite des Tanks. Hergestellt aus verschiedenen Materialien mit einer Auswahl an Dichtungswerkstoffen, die für die gebräuchlichsten Flüssigkeiten geeignet sind. Die Schaltfunktion kann umgekehrt werden, indem die Einheit um 180° gedreht wird. Erhältlich mit Anschlusslitzen oder M12-Buchse für den elektrischen Anschluss. Kabelsätze mit M12-Stecker sind ebenfalls erhältlich.Kompaktes Design Messung von sehr geringen Füllständen Geeignet für Flüssigkeiten mit niedriger spezifischer Schwerkraft Loses Kabel oder M12-Steckeranschluss Erhältlich in Nylon, Polypropylen oder PPS
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Mit Gewinde
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Nitril
Nennstrom:
600 mA
Weitere Suchbegriffe: 1919480, Automation, Sensoren, RS PRO, PROL44FP, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.