Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Vertikal 120V / 600 mA, Schließer/Öffner, -10°C → +120°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Vertikal 120V / 600 mA, Schließer/Öffner, -10°C → +120°C, mit 1m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-1919470
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1919470
EAN/GTIN:
     5059044137956
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
rs pro schwimmerschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Polyphenylensulfid
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Nennstrom = 600 mA

RS Pro SchwimmerschalterDer Schwimmerschalter RS Pro für vertikale Montage hat einen Ausgang von Schließer/Öffner mit einer maximalen Schaltspannung von 240 V ac und einem Schaltstrom von 0,6 A. Es besteht aus Polyphenylensulfid. Die Montage erfolgt entweder von Top oder Bott eines Tanks von innen aus, erfordert also Zugang zur Innenseite des Tanks. Die Schaltfunktion kann durch Entfernen des Schwimmers, Umsetzen und erneute Montage auf der Welle umgekehrt werden.Eigenschaften und Vorteile• NPT-Steckverbinder: 1/8 Zoll • Kompakte Bauweise • Kabellänge: 1 m • Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 120 °C.Anwendungen• Verkaufsautomaten • Drucksysteme und chemische DosiergeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Polyphenylensulfid
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Nennstrom:
600 mA
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 1m, 1919470, Automation, Sensoren, RS PRO, PRO56R8, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.