Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1mm FH Leiterplattenbuchse Gerade 64-polig / 2-reihig, Raster 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 1mm FH Leiterplattenbuchse Gerade 64-polig / 2-reihig, Raster 1mm
TE Connectivity 1mm FH Leiterplattenbuchse Gerade 64-polig / 2-reihig, Raster 1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1917907
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     120527-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 64
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = PCB
Gehäuseausrichtung = Gerade
Steckhöhe = 14mm
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 250 V
Serie = 1mm FH
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn

Diese Stecker- und Buchsensteckverbinder haben Lötzinken mit einem Abstand von 1 mm [0,039 Zoll] und sind in 64- oder optionalen 84-Positionen-Versionen (IEEE-Standard) erhältlich. Die Steckverbinder können von Hand oder von Robotergeräten positioniert werden und sind für Platinenstapelanwendungen mit 8 Stapelhöhen von 8,0 mm [.315 Zoll] bis 15,0 mm [.591 Zoll] ausgelegt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
64
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
PCB
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Steckhöhe:
14mm
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
1mm FH
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Weitere Suchbegriffe: 1917907, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 1205271, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.