Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3000 Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, R1/8 Stecker, 20 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1917476
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3121 08 10
EAN/GTIN:
     5059041891714
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Geradverschraubung
Nylon Rohr
Stecker A = R1/8 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/8 Stecker
Serie = LF3000
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Montagetyp = Inline

In der Gewindegröße-Spalte bedeutet R konisches Gewinde und G Parallelgewinde. Anschlussstück, gerade - Konisches Außengewinde/Parallelgewinde. Für die Umwandlung von Anschlüssen mit BSP-Gewinde in Aufsteckanschlüsse von 4, 6 und 8 mm mit Außengewinde. Maximaler Betriebsdruck: 20 Bar Temperaturbereich: -20 bis 80°C
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/8 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/8 Stecker
Serie:
LF3000
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Montagetyp:
Inline
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, geradverschraubung g1/8, pneumatische rohrkupplung, anschluß-stück messing, 1917476, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31210810, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,91*
€ 23,48*
43 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 18,18*
€ 24,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.