Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Echtzeituhr NV-SRAM, Echtzeituhr, 242B RAM, Multiplexed Bus SMD, EDIP 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915742
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1687-3+
EAN/GTIN:
     5059045441038
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
NV RAM
Funktionsumfang = NV-SRAM, Echtzeituhr
User RAM = 242B
Bus-Typ = Multiplexed
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = EDIP
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 1.34 x 0.72 x 0.37mm
Länge = 1.34mm
Breite = 0.72mm
Höhe = 0.37mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
NV-SRAM, Echtzeituhr
User RAM:
242B
Bus-Typ:
Multiplexed
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
EDIP
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
1.34 x 0.72 x 0.37mm
Länge:
1.34mm
Breite:
0.72mm
Höhe:
0.37mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Weitere Suchbegriffe: NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, real time clock, 1915742, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Maxim Integrated, DS16873+, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.