Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Operationsverstärker Strom Rückkopplung SMD Strom SOIC, biplor typ. ±2.85 to ±5.5V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915043
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4224ESA+
EAN/GTIN:
     5059045437567
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Strom Rückkopplung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 600MHz
Ausgangs-Typ = Strom
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±2.85 to ±5.5V
Flankensteilheit typ. = 1700V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ausgangsstrom = 80 mA (typ.)
Breite = 4mm
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Strom Rückkopplung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
600MHz
Ausgangs-Typ:
Strom
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±2.85 to ±5.5V
Flankensteilheit typ.:
1700V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Ausgangsstrom:
80 mA (typ.)
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren maxim integrated products, comparator, 1915043, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Maxim Integrated, MAX4224ESA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,09*
€ 33,4271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.