Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX9034AUD+, Rail-to-Rail 4-Kanal TSSOP 14-Pin +2,5→ +5,5 V.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914678
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9034AUD+
EAN/GTIN:
     5059045433309
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren maxim integrated produ...
Komparator-Typ = Dual
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = +2,5→ +5,5 V.
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Länge = 5.1mm
Breite = 4.5mm
Höhe = 0.95mm
CMRR typ. = 100dB
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Dual
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
+2,5→ +5,5 V.
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Länge:
5.1mm
Breite:
4.5mm
Höhe:
0.95mm
CMRR typ.:
100dB
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: comparator, 1914678, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX9034AUD+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,35*
€ 37,3065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,11*
€ 35,8309
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,70*
€ 34,153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.