|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1914285 Herst.-Nr.: MAX4524EUB+ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Pinanzahl = 10 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = μMAX Abmessungen = 3.16 x 3.11 x 0.95mm Betriebstemperatur max. = +85 °C
Kleines 10-poliges TDFN-Gehäuse Einzelversorgungsbetrieb von +2 V bis +12 V 200 Ω Einschaltwiderstand mit +5-V-Versorgung 500 Ω Einschaltwiderstand mit +3-V-Versorgung Garantierter 8-Ω-Widerstand bei +5 V Garantierter max. 2 nA Einschaltleckstrom bei +5 V TTL/CMOS-logikkompatibel Anwendungen/Anwendungen Audio-/Videosignal-Routing Batteriebetriebene Geräte Kommunikationsschaltungen Niederspannungs- Datenerfassungssysteme Weitere Informationen:  |  | Pinanzahl: | 10 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | μMAX | Abmessungen: | 3.16 x 3.11 x 0.95mm | Betriebstemperatur max.: | +85 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer, 1914285, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX4524EUB+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs |
|  |  |
| |