Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Sicherungsringzange gebogen 145 mm 3 → 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Facom Sicherungsringzange gebogen 145 mm 3 → 10 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1914082
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     167A.9
EAN/GTIN:
     3148518232425
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Zangentyp = Sicherungsringzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 145 mm
Spitzen-Art = gebogen
Sprengring-Bereich = 3 → 10 mm

Für Circlips ® 3 100 mm Pianodraht-Spitzen: Hohe Verzerrungsbeständigkeit Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen für optimalen Halt des Sicherungsrings Kennzeichnung Farbcode: Spart Zeit Griffe aus rutschfestem Granit-PVC
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
145 mm
Spitzen-Art:
gebogen
Sprengring-Bereich:
3 → 10 mm
Weitere Suchbegriffe: facom seegeringzangen, seegering zange, 1914082, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 167A9, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,32*
€ 26,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,98*
€ 29,36*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,47*
€ 31,20*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 22,49*
€ 31,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,68*
€ 38,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.