Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX991EUA+, Rail-to-Rail 2-Kanal μMAX 8-Pin 2,5→ 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914008
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX991EUA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5→ 5,5 V
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge = 3.1mm
Breite = 3.1mm
Höhe = 0.95mm
CMRR typ. = 80dB
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5→ 5,5 V
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge:
3.1mm
Breite:
3.1mm
Höhe:
0.95mm
CMRR typ.:
80dB
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, 1914008, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX991EUA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.