Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX921EPA+, CMOS, TTL 14μs 1-Kanal PDIP 8-Pin 2,5→ 11 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914003
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX921EPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = CMOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 14µs
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5→ 11 V
Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm
Länge = 9.91mm
Breite = 7.87mm
Höhe = 4.45mm
CMRR typ. = 0.1MV/V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Mikromax ® -Gehäuse - kleinste 8-polige SO (MAX921/MAX922/MAX923) Extrem niedriger maximaler Ruhestrom von 4 μA bei erweiterter Temperatur. Bereich (MAX921) Netzteile: Einfach +2,5 V bis +11 V Zweifach ±1,25 V bis ±5,5 V Eingangsspannungsbereich umfasst negative Versorgung Interne 1,182 V ±1 % Bandlückenreferenz Einstellbare Hysterese TTL/CMOS-kompatible Ausgänge 12 μs Laufzeit (10 mV Übersteuerung) Kein Schaltstrom in der Sammelschiene 40 mA kontinuierlicher Quellstrom Anwendungen Batteriebetriebene Anwendungen Oszillatorschaltungen Schwellenwertdetektoren Fenster-Komparatoren
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
CMOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
14µs
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5→ 11 V
Abmessungen:
9.91 x 7.87 x 4.45mm
Länge:
9.91mm
Breite:
7.87mm
Höhe:
4.45mm
CMRR typ.:
0.1MV/V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: Spannungs-Referenz, Spannungsreferenz, spannungs-referenz maxim, spannungsreferenz, 1914003, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX921EPA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.