Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 16-Pin, TSSOP, 6 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913970
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4619CUE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.037mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Die MAX4617/MAX4618/MAX4619 sind Hochgeschwindigkeits-, Niederspannungs-, CMOS-Analog-ICs, die als 8-Kanal-Multiplexer (MAX4617), zwei 4-Kanal-Multiplexer (MAX4618) und drei einpolige/zweipolige (SPDT) Schalter (MAX4619) konfiguriert sind. Diese CMOS-Geräte können kontinuierlich mit einer einfachen Versorgungsspannung von +2 V bis +5,5 V betrieben werden. Jeder Schalter kann analoge Rail-to-Rail-Signale verarbeiten. Der Leckstrom im ausgeschalteten Zustand beträgt nur 1 nA bei TA = +25 °C und 10 nA bei TA = +85 °C. Alle digitalen Eingänge verfügen über Logikschwellen von 0,8 V bis 2,4 V und gewährleisten so TTL/CMOS-Logikkompatibilität bei Verwendung einer einzigen +5-V-Versorgung.Schnelle Schaltzeiten 15 ns Tonne 10 ns TOFF Stift kompatibel mit Industriestandard 74HC4051/74HC4052/74HC4053 und MAX4581/MAX4582/MAX4583 Garantierter Betriebswiderstand 10 Ω max. (+5 V Versorgung) 20 Ω max. (+3-V-Versorgung) Garantierter 1-Ω-Widerstand zwischen den Kanälen (einfache +5-V-Versorgung) Garantierter niedriger Leckstrom: 1 nA bei +25 °C. Garantierter niedriger Einschaltstrom: 1 nA bei +25 °C Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung von +2 V bis +5,5 V TTL/CMOS-logikkompatibel Geringes Übersprechen:< -96 dB Hohe Off-Isolation:< -93 dB Geringe Verzerrung:< 0,017 % (600 Ω) Anwendungen Audio-/Videosignal-Routing Batteriebetriebene Anwendungen Kommunikationssysteme Niederspannungsdatenerfassung
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.037mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analogschalter maxim, analog multiplexer, 1913970, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX4619CUE+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,12*
  
Preis gilt ab 96 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 192 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 960 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.