Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated LVDS Umsetzer & Repeater Übertrager, 16Mbit/s SMD, TDFN 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913736
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3378EETD+T
EAN/GTIN:
     5059045421641
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Anzahl der Treiber = 1
Ausgangs-Typ = Übertrager
Datenrate = 16Mbit/s
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TDFN
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.75mm
Höhe = 0.75mm
Länge = 3.1mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Garantierte Datenratenoptionen 230 kbit/s 8 Mbit/s (+1,2 V ≤ VL ≤ VCC ≤ +5,5 V) 10 Mbit/s (+1,2 V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3,3 V) 16 Mbit/s (+1,8 V ≤ VL ≤ VCC ≤ +2,5 V und +2,5 V ≤ VL = VCC ≤ +3,3 V) Bidirektionale Pegelumsetzung (MAX3372E/MAX3373E und MAX3377E/MAX3378E) Betrieb bis +1,2 V bei VL ±15 kV ESD-Schutz an E/A-VCC-Leitungen Extrem niedriger 1-μA-Versorgungsstrom im Drei-Status-Ausgangsmodus Niedriger Ruhestrom (130 μA typ.) UCSP-, TDFN-, SOT23- und TSSOP-Gehäuse Thermischer Kurzschlussschutz Anwendungen Mobiltelefone Cell-Phone-Schalen GPS Kostengünstige serielle Schnittstellen Niederspannungs-ASIC-Pegelumsetzung Tragbare Kommunikationsgeräte Tragbare POS-Systeme Chipkarten-Lesegeräte SPI-, MICROWIRE ®- und I__LW_AT__2C-Pegelumsetzung Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Treiber:
1
Ausgangs-Typ:
Übertrager
Datenrate:
16Mbit/s
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TDFN
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.75mm
Höhe:
0.75mm
Länge:
3.1mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 1913736, Halbleiter, Schnittstellen, LVDS-Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX3378EETD+T, Semiconductors, Interface ICs, LVDS Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 26 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.