Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX912CSE+, TTL 2-Kanal SO 16-Pin 5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913483
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX912CSE+
EAN/GTIN:
     5059045408666
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren maxim integrated produ...
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Länge = 10mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
CMRR typ. = 110dB
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Extrem schnell (10 ns) Einfacher +5-V- oder zweifacher ±5-V-Versorgungsbetrieb Eingangsbereich verlängert sich unterhalb der negativen Versorgung Geringe Leistungsaufnahme: 6 mA (+5 V) pro Komparator Keine Mindesteingangssignal-Anstiegsrate erforderlich Kein Stromspitzen bei der Stromversorgung Stabil im linearen Bereich Eingänge können beide Versorgungsspannungen überschreiten Niedrige Offsetspannung: 0,8 mV Jetzt in einem kleinen μMAX ® -Gehäuse erhältlich Anwendungen Ethernet-Line-Receiver V/F-Wandler mit erweitertem Bereich Schnelle Pulshöhen-Breiten-Diskriminatoren Hochgeschwindigkeits-Sampling-Stromkreise Hochgeschwindigkeits-Auslösung Schaltregler Nulldurchgangsprüfer
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Länge:
10mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
CMRR typ.:
110dB
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: comparator, 1913483, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX912CSE+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.