Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX901AESE+, TTL 10ns 4-Kanal SO 16-Pin 5→ 10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913362
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX901AESE+
EAN/GTIN:
     5059045282501
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren maxim integrated produ...
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Antwortzeit = 10ns
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5→ 10 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Länge = 10mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
CMRR typ. = 75µV/V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Antwortzeit:
10ns
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5→ 10 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Länge:
10mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
CMRR typ.:
75µV/V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: comparator, 1913362, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX901AESE+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.