Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 5-Pin, SOT-23, 2 bis 12 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913267
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4514EUK+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Pinanzahl = 5
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

±40 V Fehlerschutz mit Abschaltung ±36 V Fehlerschutz mit ±15-V-Stromversorgungen Alle Schalter werden mit Ausschalten ausgeschaltet Rail-to-Rail-Signalhandhabung Ausgang geklammert, um die passende Versorgungsspannung während eines Fehlerzustands zu liefern, keine Übergangs-Glitzerfunktion 175 Ω max. Signalpfade mit ±15-V-Netzteilen Keine Netzteil-Sequenzierung erforderlich ±4,5 V bis ±18 V Zweifachversorgung +9 V bis +36 V Einzelversorgung Niedriger Energieverbrauch,< 2 mW Vier separat gesteuerte SPST-Schalter Pin-kompatibel mit dem Industriestandard DG411/DG412/DG413, DG201/DG202/DG213 TTL- und CMOS-kompatible Logikeingänge mit einfachen +9 V bis +15 V oder ±15 V Stromversorgungen Anwendungen Automatisierte Prüfgeräte (ATE) Luftfahrt Datenerfassung Industrie- und Prozesssteuerungssysteme Redundante/Backup-Systeme
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
5
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analogschalter maxim, analog multiplexer, 1913267, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX4514EUK+T, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,27*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.