Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Operationsverstärker Operationsverstärker SMD R-R SC-70, einzeln typ. 1,8→ 5,5 V, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913265
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX44260AXT+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 6
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 15MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 7V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 kHz
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Eingangsspannung Bereich = 1,8→ 5,5 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
6
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
15MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
7V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 kHz
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Eingangsspannung Bereich:
1,8→ 5,5 V
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren maxim integrated products, comparator, 1913265, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Maxim Integrated, MAX44260AXT+T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.