Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Operationsverstärker Operationsverstärker SMD R-R TSSOP, einzeln typ. 2,7→ 36 V, biplor typ.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913264
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX44243AUD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7→ 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 5MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±6V
Flankensteilheit typ. = 3.8V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Eingangsspannung max. = 36 V
Breite = 4.5mm

Reduziert geräuschempfindliche Präzisionsanwendungen Niedriges 9 nV/√Hz Rauschen bei 1 kHz Integrierter EMI-Filter Eliminiert die Kosten der Kalibrierung mit erhöhter Genauigkeit und patentiertem Auto-Zero-Schaltkreis Extrem niedriger Eingang VOS: 5 μV (max.) Geringe 20 nV/°C (max.) Offset-Drift Geeignet für Anwendungen mit hoher Bandbreite Schnelle Einregelzeit von 1 μs 5-MHz-Schienenbandbreitenprodukt Niedriger Ruhestrom von 0,55 mA pro Kanal (max.) Große Versorgung für Hochspannungs-Frontend 2,7 V bis 36 V Versorgungsbereich Mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich Anwendungen Batteriebetriebene Geräte Lastzellen-Verstärker Analoge SPS-E/A-Module Präzisionsmesstechnik Wandlerverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7→ 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
5MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±6V
Flankensteilheit typ.:
3.8V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Eingangsspannung max.:
36 V
Breite:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren maxim integrated products, comparator, 1913264, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Maxim Integrated, MAX44243AUD+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,5504*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 6,76615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 714,09024*
€ 849,76739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 706,61088*
€ 840,86695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 693,08064*
€ 824,76596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 677,33088*
€ 806,02375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 649,5504*
€ 772,96498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.