Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Operationsverstärker Operationsverstärker SMD R-R SOT-23, einzeln typ. 2,7→ 6,5 V, biplor typ.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913263
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4122EUK+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7→ 6,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 5MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±1.35 to ±3.25V
Flankensteilheit typ. = 2V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 kHz
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 86 dB
Breite = 1.75mm
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7→ 6,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
5MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±1.35 to ±3.25V
Flankensteilheit typ.:
2V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 kHz
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
86 dB
Breite:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren maxim integrated products, comparator, operationsverstärker sot-23, 1913263, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Maxim Integrated, MAX4122EUK+T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.