Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Digitales Potenziometer I2C 10kΩ 128-Position Linear 1-Kanal μSOP 10-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913243
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS3502U+T&R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Potenziometer
Steuerschnittstelle = I2C
Widerstandswert = 10kΩ
Anzahl der Positionen = 128
Taper-Typ = Linear
Speicher-Typ = Non-Volatile
Anzahl der Pots pro Gehäuse = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μSOP
Pinanzahl = 10
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5–5,5 V
Abmessungen = 3.16 x 3.12 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Breite = 3.12mm

Das DS3502 ist ein 7-Bit-NV-Digitalpotenziometer mit einem Ausgangsspannungsbereich von bis zu 15,5 V. Die Programmierung erfolgt über eine I__LW_AT__2C-kompatible Schnittstelle, die mit Geschwindigkeiten von bis zu 400 kHz betrieben werden kann. Externe Spannungen werden an den RL- und RH-Eingängen angelegt, um die niedrigsten und höchsten Potentiometerausgänge zu definieren.128 Wischer-Abzweigpunkte Maximaler Widerstand: 10 kΩ I__LW_AT__2C-kompatible serielle Schnittstelle Adressstifte ermöglichen bis zu vier DS3502s die gemeinsame Nutzung des gleichen I__LW_AT__2C-Bus Digitale Betriebsspannung: 2,5 V bis 5,5 V Analoge Betriebsspannung: 4,5 V bis 15,5 V Betriebstemperatur: -40 °C bis +100 °C. 10-poliges μSOP-Gehäuse Anwendungen Messtechnik und industrielle Steuerungen Mechanischer POT-Austausch TFT-LCD-VCOM-Kalibrierung
Weitere Informationen:
Steuerschnittstelle:
I2C
Widerstandswert:
10kΩ
Anzahl der Positionen:
128
Taper-Typ:
Linear
Speicher-Typ:
Non-Volatile
Anzahl der Pots pro Gehäuse:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μSOP
Pinanzahl:
10
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5–5,5 V
Abmessungen:
3.16 x 3.12 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Breite:
3.12mm
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, smd potentiometer, 1913243, Halbleiter, Datenwandler, Digital Potenziometer, Maxim Integrated, DS3502U+T&R, Semiconductors, Data Converters, Digital Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.244,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,74817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.345,73*
€ 2.791,4187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.330,37*
€ 2.773,1403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.281,53*
€ 2.715,0207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.255,40*
€ 2.683,926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.244,51*
€ 2.670,9669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.