Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX992EUA+, Open Drain 1-Kanal μMAX 8-Pin 2,5→ 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913230
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX992EUA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Hohe Geschwindigkeit, Komparator mit Mikroleistung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5→ 5,5 V
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge = 3.1mm
Breite = 3.1mm
Höhe = 0.95mm
CMRR typ. = 80dB
PSRR = 80dB

120 ns Laufzeit 48 μA Ruhestrom +2,5 V bis +5,5 V Einzelversorgungsbetrieb Common-Mode-Eingangsspannungsbereich verlängert 250 mV über die Schienen hinaus Push-Pull-Ausgangsstufen-Sinken und Quellen 8 mA Strom (MAX987/MAX991/MAX995) Open-Drain-Ausgangsspannung verlängert sich über VCC hinaus (MAX988/MAX992/MAX996) Einzigartige Ausgangsstufe reduziert den Ausgangs-Schaltstrom und minimiert den Gesamtstromverbrauch 100 μA Versorgungsstrom bei 1 MHz Schaltfrequenz Keine Phasenumkehrung für verzerrte Eingänge Erhältlich in platzsparenden Gehäusen: 5-polig SC70 (MAX987/MAX988) 8-polig μMAX (MAX991/MAX992) Anwendungen Digital-Line-Receiver Erdungs-/Versorgungserkennung IR-Empfänger Pegelumsetzer Mobile Kommunikation Tragbare batteriebetriebene Systeme Schwellenwertdetektoren Fenster-Komparatoren Nulldurchgangsprüfer
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Hohe Geschwindigkeit, Komparator mit Mikroleistung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5→ 5,5 V
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge:
3.1mm
Breite:
3.1mm
Höhe:
0.95mm
CMRR typ.:
80dB
PSRR:
80dB
Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, 1913230, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX992EUA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.