Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 16-Pin, PDIP, 4.5 to 18V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913203
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX358CPE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Abmessungen = 19.43 x 7.87 x 4.45mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Abmessungen:
19.43 x 7.87 x 4.45mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer, 1913203, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX358CPE+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,79*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.