Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau UTS Buchse Steckverbinder-Schutzkappe aus Polyamid Größe 8, IP68 / MIL-C-26482, MIL-STD-1344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-191153
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTS614DCG
EAN/GTIN:
     5059041824828
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
staubschutzkappen steckverbinder m8
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 8
MIL Standard = MIL-C-26482, MIL-STD-1344
Serie = UTS
Schutzart = IP68
Material = Polyamid
Leitung inklusive = Ja
Farbe = Schwarz

IP68. UTS Staubschutzkappen. Eine Serie von Staubschutzkappen speziell für die Steckverbinder von Souriau. Perfekt für raue Umgebungen, in denen Staub und anderer Schmutz ein Problem darstellen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
8
MIL Standard:
MIL-C-26482, MIL-STD-1344
Serie:
UTS
Schutzart:
IP68
Material:
Polyamid
Leitung inklusive:
Ja
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: schutzkappen steckverbinder, 191153, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Souriau, UTS614DCG, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,55*
€ 13,65*
1 Tag
1402
€ 14,99*
ab € 8,75*
€ 15,03*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 8,53*
€ 15,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.