Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2431 Printklemme / Stecker Horizontal, PCB, 4-polig / 1-reihig, Raster 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1910895
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691243110004
EAN/GTIN:
     5059045597896
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 3.5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Typ = Leiterplattenleiste
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,25 kV, 1,6 kV, 130 V ac, 300 V ac
Serie = 2431
Tiefe = 9.1mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
3.5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Typ:
Leiterplattenleiste
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,25 kV, 1,6 kV, 130 V ac, 300 V ac
Serie:
2431
Tiefe:
9.1mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen grün, reihenklemmen, reihenklemmen 10a, 1910895, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691243110004, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 2,57*
1 Tag
286
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 3,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.