Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 691243110004 REIHENKLEMME WIRE-TO-BRD ABG 4POL 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3767106
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691243110004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: WR-TBL 2431
  • Nennstrom: 10 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.31 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, reihenklemmen, leiterplattenklemme 4pol, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, WURTH ELEKTRONIK, 691243110004, 3767106, 376-7106
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,12*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,40*
    € 4,046
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.