| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-191030 Herst.-Nr.: UTS610DCG EAN/GTIN: 5059041227216 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Gehäusegröße = 10 MIL Standard = MIL-C-26482, MIL-STD-1344 Serie = UTS Schutzart = IP68 Material = Polyamid Leitung inklusive = Ja Farbe = Schwarz
IP68. UTS Staubschutzkappen. Eine Serie von Staubschutzkappen speziell für die Steckverbinder von Souriau. Perfekt für raue Umgebungen, in denen Staub und anderer Schmutz ein Problem darstellen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Gehäusegröße: | 10 | MIL Standard: | MIL-C-26482, MIL-STD-1344 | Serie: | UTS | Schutzart: | IP68 | Material: | Polyamid | Leitung inklusive: | Ja | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 191030, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Souriau Sunbank by Eaton, UTS610DCG, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| |