Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA S-11 G1/2 Drucksensor 0bar bis 4bar, Stromausgang 4 → 20 mA, für Klebstoff, verunreinigte Medien, Kristallisation,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1909710
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9021213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 4bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = Stromausgang
Prozessanschluss = G1/2
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Strom max. = 20 mA
Versorgungsspannung = 10→ 30 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
IP Schutzart = IP65°C

Hochwertiges Produkt Viele Konfigurationen möglich Bündiger Prozessanschluss Große Lagermengen für kurze Liefergegenstände Vakuumdicht Anwendungen Allgemeine industrielle Anwendungen Lebensmittel- und Getränkeindustrie Füll- und Verpackungsmaschinen Dosiertechnik Füllstandsmessung
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
4bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
Stromausgang
Prozessanschluss:
G1/2
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Strom max.:
20 mA
Versorgungsspannung:
10→ 30 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
IP Schutzart:
IP65°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 1909710, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 9021213, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 283,21*
€ 334,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 502,27*
€ 606,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,58*
€ 721,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,89*
€ 709,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,34*
€ 673,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,08*
€ 630,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,27*
€ 597,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
1192299
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.