Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA S-11 Drucksensor 0bar bis 0.1bar, Stromausgang 4 → 20 mA, für Klebstoff, verunreinigte Medien, Kristallisation,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1909701
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9083537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 0.1bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = Stromausgang
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Strom max. = 20 mA
Versorgungsspannung = 10→ 30 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
IP Schutzart = IP65°C

Hochwertiges Produkt Viele Konfigurationen möglich Bündiger Prozessanschluss Große Lagermengen für kurze Liefergegenstände Vakuumdicht Anwendungen Allgemeine industrielle Anwendungen Lebensmittel- und Getränkeindustrie Füll- und Verpackungsmaschinen Dosiertechnik Füllstandsmessung
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
0.1bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
Stromausgang
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Strom max.:
20 mA
Versorgungsspannung:
10→ 30 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
IP Schutzart:
IP65°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 1909701, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 9083537, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 345,95*
€ 405,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 501,99*
€ 605,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,40*
€ 720,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,37*
€ 701,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,64*
€ 670,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,40*
€ 629,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,99*
€ 597,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
1192264
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.