Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated LVDS-Seriell-Parallel-Wandler LVCMOS, LVTTL SMD, SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1907350
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9206EAI+
EAN/GTIN:
     5059045605652
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Ausgangs-Typ = LVCMOS, LVTTL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Arbeitsspannnung max. = –0,3 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Weitere Informationen:
Ausgangs-Typ:
LVCMOS, LVTTL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Arbeitsspannnung max.:
–0,3 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1907350, Halbleiter, Schnittstellen, LVDS-Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX9206EAI+, Semiconductors, Interface ICs, LVDS Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.