Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q100 Komparator MAX9144EUD+, 4-Kanal TSSOP 14-Pin 2,7→ 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906640
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9144EUD+
EAN/GTIN:
     5059045570318
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7→ 5,5 V
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Länge = 5.1mm
Breite = 4.5mm
Höhe = 0.95mm
CMRR typ. = 80µV/V
Automobilstandard = AEC-Q100
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7→ 5,5 V
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Länge:
5.1mm
Breite:
4.5mm
Höhe:
0.95mm
CMRR typ.:
80µV/V
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, 1906640, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX9144EUD+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,622*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,176*
€ 8,53944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,226*
€ 7,40894
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,472*
€ 6,51168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,382*
€ 6,40458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,452*
€ 5,29788
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,622*
€ 4,31018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.