Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q100 Komparator MAX9140EUK+T, 1-Kanal SOT-23 5-Pin 2,7→ 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906616
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9140EUK+T
EAN/GTIN:
     5059045622772
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7→ 5,5 V
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Länge = 3mm
Breite = 1.75mm
Höhe = 1.3mm
CMRR typ. = 80µV/V
PSRR = 80µV/V
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7→ 5,5 V
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Länge:
3mm
Breite:
1.75mm
Höhe:
1.3mm
CMRR typ.:
80µV/V
PSRR:
80µV/V
Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, 1906616, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX9140EUK+T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,042*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,574*
€ 1,87306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,564*
€ 1,86116
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,534*
€ 1,82546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,322*
€ 1,57318
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.