Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX9109ESA+, 1-Kanal SO 8-Pin 4,5→ 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906604
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9109ESA+
EAN/GTIN:
     5059045571650
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5→ 5,5 V
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
CMRR typ. = 50µV/V
PSRR = 50µV/V

25 ns Laufzeit 350 μA (1,75 mW) Versorgungsstrom pro Komparator Einfacher 4,5-V- bis 5,5-V-Versorgungsbetrieb Großer Eingangsbereich einschließlich Masse Niedrige Offsetspannung von 500 μV Interne Hysterese sorgt für sauberes Schalten (2 mV) TTL-kompatible Ausgänge Interne Verriegelung (nur MAX9109) Platzsparende Gehäuse: 6-polig SC70 (MAX9109) 8-poliger SOT23 (MAX9107) 14-poliger TSSOP (MAX9108) Anwendungen A/D-Wandler Batteriebetriebene Anwendungen Leitungsempfänger Abtastraten Schwellenwertdetektoren/Diskriminatoren Nulldurchgangsprüfer
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5→ 5,5 V
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
CMRR typ.:
50µV/V
PSRR:
50µV/V
Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, 1906604, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX9109ESA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,583*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,224*
€ 3,83656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,084*
€ 3,66996
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,888*
€ 3,43672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,678*
€ 3,18682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,097*
€ 2,49543
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,067*
€ 2,45973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,973*
€ 2,34787
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,583*
€ 1,88377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.