Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q100 Komparator MAX9020EKA+T, Open Drain 2-Kanal SOT-23 8-Pin 1,8→ 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906601
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9020EKA+T
EAN/GTIN:
     5059045614272
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Nano Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8→ 5,5 V
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Länge = 3mm
Breite = 1.75mm
Höhe = 1.3mm
PSRR = 0.1MV/V
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Nano Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8→ 5,5 V
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Länge:
3mm
Breite:
1.75mm
Höhe:
1.3mm
PSRR:
0.1MV/V
Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, 1906601, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX9020EKA+T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,876*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,322*
€ 1,57318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,312*
€ 1,56128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,282*
€ 1,52558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,126*
€ 1,33994
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,106*
€ 1,31614
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.