Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX941EUA+, 1-Kanal μMAX 8-Pin 2,7→ 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906586
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX941EUA+
EAN/GTIN:
     5059045573029
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7→ 5,5 V
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge = 3.1mm
Breite = 3.1mm
Höhe = 0.95mm
CMRR typ. = 80µV/V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Erhältlich in μMAX-Gehäuse Optimiert für 3-V- und 5-V-Anwendungen (Betrieb bis 2,7 V) Schnelle, 80 ns Ausbreitungsverzögerung (5 mV Übersteuerung) Rail-to-Rail-Eingangsspannungsbereich Niedriger Versorgungsstrom von 350 μA pro Komparator Niedrige Offsetspannung von 1 mV Interne Hysterese für sauberes Schalten Ausgänge schwingen 200 mV an Stromschienen CMOS/TTL-kompatible Ausgänge Ausgangsverriegelung (nur MAX941) Abschaltfunktion (nur MAX941) Anwendungen 3-V-/5-V-Systeme Batteriebetriebene Systeme Leitungsempfänger Abtastraten Schwellenwertdetektoren/Diskriminatoren Nulldurchgangsprüfer
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7→ 5,5 V
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge:
3.1mm
Breite:
3.1mm
Höhe:
0.95mm
CMRR typ.:
80µV/V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, 1906586, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX941EUA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,322*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,942*
€ 5,88098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,912*
€ 5,84528
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,472*
€ 5,32168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,162*
€ 4,95278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,132*
€ 4,91708
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,322*
€ 3,95318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.