Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX9075EXK+T, Rail-to-Rail 1-Kanal SC-70 5-Pin 2,1→ 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906580
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9075EXK+T
EAN/GTIN:
     5059045570035
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,1→ 5,5 V
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Länge = 2.2mm
Breite = 1.35mm
Höhe = 1mm
CMRR typ. = 82dB
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,1→ 5,5 V
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Länge:
2.2mm
Breite:
1.35mm
Höhe:
1mm
CMRR typ.:
82dB
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, 1906580, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX9075EXK+T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,424*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,166*
€ 2,57754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,146*
€ 2,55374
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,086*
€ 2,48234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,864*
€ 2,21816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,804*
€ 2,14676
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,424*
€ 1,69456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.