Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX9064EUK+T, Open Drain, Push-Pull 1-Kanal SOT-23 5-Pin 1→ 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906568
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9064EUK+T
EAN/GTIN:
     5059045571841
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Nano Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Open Drain, Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1→ 5,5 V
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Länge = 3mm
Breite = 1.75mm
Höhe = 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Nano Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Open Drain, Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1→ 5,5 V
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Länge:
3mm
Breite:
1.75mm
Höhe:
1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: Spannungs-Referenz, Spannungsreferenz, spannungs-referenz maxim, spannungsreferenz, 1906568, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX9064EUK+T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,857*
€ 1,01983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,837*
€ 0,99603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.