Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX9032ASA+, Rail-to-Rail SO 8-Pin 2,5→ 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906431
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9032ASA+
EAN/GTIN:
     5059045597834
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5→ 5,5 V
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
CMRR typ. = 100dB
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Kostengünstige Lösung erhältlich in platzsparenden SC70-Gehäusen (MAX9030/MAX9031) +2,5 bis +5,5 V einfacher Versorgungsspannungsbereich Komparatorausgangsschalter mit erweitertem Spannungsbereich Interne 4-mV-Komparator-Hysterese 188 ns Ausbreitungsverzögerung Niedriger Versorgungsstrom von 35 μA Keine Phasenumkehrung für verzerrte Eingänge Platzsparende Gehäuse 5-polig SC70 (MAX9031) 6-polig SC70 (MAX9030) 8-poliger SOT23 (MAX9032) 14-poliger TSSOP (MAX9034) Anwendungen Batteriebetriebene tragbare Systeme Digitale Leitungsempfänger Schlüssellose Zugangssysteme Mobile Kommunikation Fotodioden-Vorverstärker Sensorsignalerkennung Schwellenwertdetektoren/Diskriminatoren
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5→ 5,5 V
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
CMRR typ.:
100dB
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, 1906431, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX9032ASA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8944*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8416*
€ 2,1915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7316*
€ 2,0606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3304*
€ 1,58318
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2904*
€ 1,53558
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1308*
€ 1,34565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0844*
€ 1,29044
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8944*
€ 1,06434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.