|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1905985 Herst.-Nr.: MAX9375EUA+ EAN/GTIN: 5059045590453 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Translator- und Repeater-IC Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = Μmax Pinanzahl = 8 Differential Input High Schwellenspannung = 100mV Differential Input Low Schwellenspannung = -100mV Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm Höhe = 0.95mm Länge = 3.1mm Arbeitsspannnung max. = 3,6 V Breite = 3.1mm Weitere Informationen:  |  | Interface: | Translator- und Repeater-IC | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | Μmax | Pinanzahl: | 8 | Differential Input High Schwellenspannung: | 100mV | Differential Input Low Schwellenspannung: | -100mV | Abmessungen: | 3.1 x 3.1 x 0.95mm | Höhe: | 0.95mm | Länge: | 3.1mm | Arbeitsspannnung max.: | 3,6 V | Breite: | 3.1mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 1905985, Halbleiter, Schnittstellen, LVDS-Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX9375EUA+, Semiconductors, Interface ICs, LVDS Interface Ics |
|  |  |
| |