Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Echtzeituhr NV-SRAM, Echtzeituhr T:TM:J SS:MM:HH, 114B RAM, Multiplexed Bus SMD, EDIP 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905189
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS17287-5+
EAN/GTIN:
     5059045617280
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
NV RAM
Funktionsumfang = NV-SRAM, Echtzeituhr
Datumsformat = T:TM:J
Zeitformat = SS:MM:HH
User RAM = 114B
Bus-Typ = Multiplexed
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = EDIP
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 1.34 x 0.72 x 0.37mm
Länge = 1.34mm
Breite = 0.72mm
Höhe = 0.37mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
NV-SRAM, Echtzeituhr
Datumsformat:
T:TM:J
Zeitformat:
SS:MM:HH
User RAM:
114B
Bus-Typ:
Multiplexed
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
EDIP
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
1.34 x 0.72 x 0.37mm
Länge:
1.34mm
Breite:
0.72mm
Höhe:
0.37mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, real time clock, 1905189, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Maxim Integrated, DS172875+, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.