Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Klasse A-B Audio Verstärker Leistungsverstärker 75kHz 60dB Multiwatt 37 (Typ.)W 15-Pin +105 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904928
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7376B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Leistungsverstärker
Leistung max. = 37 (Typ.)W
Verstärkerklasse = Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ. = 8→ 18 V
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Gehäusegröße = Multiwatt
Pinanzahl = 15
Eingangssignal-Typ = Differential
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 75kHz
Gleichtaktunterdrückung min. = 60dB
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Leistungsverstärker
Leistung max.:
37 (Typ.)W
Verstärkerklasse:
Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ.:
8→ 18 V
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Gehäusegröße:
Multiwatt
Pinanzahl:
15
Eingangssignal-Typ:
Differential
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
75kHz
Gleichtaktunterdrückung min.:
60dB
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, 1904928, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, STMicroelectronics, TDA7376B, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 5,50*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 6,20*
2 Tage
460
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,60*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,25*
€ 54,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 137,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.