Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack STMicroelectronics TDA7376B Linear IC - Verstärker-Audio 2-Kanal (Stereo) Klasse AB Multiwatt-15


Menge:  Paket  
Produktinformationen
STMicroelectronics
STMicroelectronics
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013960
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7376B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
3er Pack STMicroelectronics TDA7376B Linear IC - Verstärker-Audio 2-Kanal (Stereo) Klasse AB Multiwatt-15

STMicroelectronics TDA7376B Linear IC - Verstärker-Audio 2-Kanal (Stereo) Klasse AB Multiwatt-15

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: TDA7376B
Gehäuse: Multiwatt-15
Hersteller: STMicroelectronics
Herst.-Abk.: STM
Kategorie: Linear IC - Verstärker-Audio
Verstärker-Typ: Klasse AB
Versorgungsspannung min.: 8 V
Versorgungsspannung max.: 18 V
Ausgangsleistung (max.): 40 W
Ausgangsleistung (max.) Referenz: 4 ?
Ausgabetyp: 2-Kanal (Stereo)
Kanäle: 2
Funktionen: Depop + Differentielle Eingänge + Stummschaltung + Kurzschluss- und Thermoschutz + Bereitschaft
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +105 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Linear IC - Verstärker-Audio
Hersteller-Nr.: TDA7376B
EAN: - - - - - - - - -
Gehäuse (Fühlerrohr): Edelstahl

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, STMicroelectronics, TDA7376B, 497-11751-5-ND, ic, Integrated circuit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 5,38*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 6,25*
1 Tag
460
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,79*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,23*
€ 54,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,57*
€ 64,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,23*
€ 60,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,84*
€ 56,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,58*
€ 55,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 43,10*
€ 51,29
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 13,74334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.