Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Operationsverstärker Präzision SMD R-R μMAX, einzeln typ. 4,5→ 5,5 V, 10-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904819
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9924UAUB+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 10
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.4MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 2.3V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 kHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Breite = 3.12mm

Differenzielle Eingangsstufe bietet eine verbesserte Störfestigkeit Präzisionsverstärker und Komparator ermöglichen die Erkennung kleinster Signale Benutzeraktivierter interner Adaptive Peak Threshold oder flexibler externer Die Nulldurchgangserkennung bietet genaue Phaseninformationen Anwendungen VRS-Schnittstellen für Nockenwellen VRS-Schnittstellen für Kurbelwellen VRS-Schnittstellen für Fahrzeuggeschwindigkeit Verwandte Ressourcen Verwandte Verpackung Werkzeuge und Modelle Technische Dokumentation Referenzdesigns Ereignisse
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
10
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.4MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
2.3V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 kHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Breite:
3.12mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren maxim integrated products, comparator, 1904819, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Maxim Integrated, MAX9924UAUB+T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.862,75*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 3,5451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.966,375*
€ 10.669,98625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.930,325*
€ 10.627,08675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.862,75*
€ 10.546,6725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.